Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Daten-/ Ladekabel USB-C > Lightning weiss 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-92256
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DB-600109-010-W
EAN/GTIN:
     4016032469957
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel

Merkmale

  • Länge: 1 m
  • Material: Kunststoff
  • Adern Material: CU
  • Haube: vergossen
  • Schirmung: Doppelt geschirmt
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Datenrate: 480 Mbit/s
  • Zur Synchronisierung und Datenübertragung ermöglicht das Kabel eine Übertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s - Eine Folien- & Geflechtschirmung sowie ein Mantel aus Nylon-Geflecht zeichnen das Kabel aus
  • Gegenüber herkömmlichen USB-Netzteilen unterstützt das Lightning-Kabel auch die Schnellladefunktion Power-Delivery 2.0 Fast-Charging (Kompatibilität Ihrer Geräte vorausgesetzt)
  • Nutzbar mit USB-C™ Power Adapter 29 W, 30 W, 61 W und 87 W
  • Max. unterstützte Ladeleistung: 18 W (5 V/3,6 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A)
  • Unterstützt PD 2.0 Fast Charging

Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 2,90*
ab € 11,67*
€ 16,27*
€ 6,78*
ab € 11,68*
€ 16,29*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 12,87*
€ 17,80*
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 18,23*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 13,35*
€ 18,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.