Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS 8-Port Gigabit PoE Switch unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     808-91507
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-95140
EAN/GTIN:
     4016032467380
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Mit dem DIGITUS® 8-Port Gigabit PoE-Switch erhalten Sie einen Multifunktions-Switch für viele Anwendungsszenarien. Sie können alle 8-Ports für herkömmliche Netzwerkgeräte ohne PoE-Versorgung nutzen. 6 Ports können Sie für PoE-fähige Netzwerkgeräte nutzen, zwei von diesen Ports sogar mit je 90 Watt (IEEE 802.3bt) pro Port. Die übrigen 4 Ports unterstützen IEEE 802.3at/af Geräte bis 30 Watt Leistung. Zusätzlich sind zwei SFP-Uplink-Ports integriert, die Sie mit SFP-Modulen für Glasfaser- oder Kupfertechnik ausstatten können. Weiterhin unterstützt werden die Gigabit-Standards mit Datentransferraten von bis zu 1000 Mbps, Auto MDI/MDIX und Auto Negotiation für die RJ45-Ports. Zusätzlich verfügt der Switch über 3 verschiedene Modi: Legacy BT, BT und UPoE, die über einen DIP-Switch an der Frontseite eingestellt werden können. Mit diesem Gigabit PoE-Switch können Sie herkömmliche Netzwerkanwendungen realisieren und auch leistungsintensive Netzwerk-Geräte wie POS-Systeme, Zugangskontroll-Systeme, Überwachungs- oder Parkplatz-System mit Strom versorgen - bereitgestellt wird hier ein Gesamtbudget von 180 W für PoE-Geräte.

Technische Details

  • Unterstützte Ethernet-Standards: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3i, IEEE 802.3x
  • Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.3af , IEEE 802.3at , IEEE 802.3bt
  • 2 x RJ45-Ports mit PoE++ (90 W max.) - 10/100/1000 Mbps
  • 4 x RJ45-Ports mit PoE+ (30 W max.) - 10/100/1000 Mbps
  • 2 x RJ45-Ports - als Uplink oder für LAN-Geräte nutzbar - 10/100/1000 Mbps
  • 2 x SFP-Uplink-Ports - für Glasfaser oder Kupfertechnik - 100/1000 Mbps
  • Unterstützt Auto MDI/MDIX für die RJ45-Ports
  • Unterstützt Auto Negotiation für die RJ45-Ports
  • Unterstütze Modi: Legacy Bt/BT/UPoE
  • Transfer-Modus: Store-and-forward
  • Backplane: 20G (Switching Capacity)
  • MAC Adress-Liste: 4K, Auto-learning, Auto-aging
  • Jumbo frames: 9216 Bytes
  • Paket-Puffer: 1.5 Mbit
  • Paket-Weiterleitungsrate: 13,39 Mpps
  • Stromaufnahme gesamt: 190 W
  • PoE-Budget: 180 W
  • Betriebstemperatur: 0°C ~ 40°C
  • Betriebsfeuchtigkeit: 10% - 90% RH (nicht kondensierend)
  • Lagertemperatur: -40°C ~ 70°C
  • Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 90% RH (nicht kondensierend)
  • Lüftung: Aktiver Lüfter verbaut
  • Netzspannung: AC 100 - 240 V / 50/60 Hz
  • Überspannungsschutz: Differential mode: +/- 4kV - Common mode: +/- 6kV
  • Electrostatischer Standard: Kontakt: +/- 6kV - Air: +/- 8kV
  • Energy saving: IEEE802.3az (EEE)
  • Abmessungen: 220 x 150 x 44 mm (LxBxH)
  • Gewicht: 1340 g
  • Anzahl der Ports: 8
  • PoE Leistungsbudget: 180 W
  • PoE Standard: IEEE802.3bt (PoE++)
  • Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
  • Industrielle Nutzung: nein
  • Anzahl der Ports (Uplink): 2
  • Managed: nein
  • Montageart: Desktop, Wand, 19 Zoll
  • Outdoor geeignet: nein
  • PoE (Power over Ethernet): ja
  • Schutz vor Vandalismus: nein
  • Uplink Port Anschluss: SFP
  • VLAN: nein
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 170,78*
€ 174,67*
€ 6,78*
ab € 170,77*
€ 174,68*
€ 4,50*
ab € 171,40*
€ 175,25*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,31*
€ 176,19*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 191,83*
€ 195,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,35*
€ 232,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,81*
€ 231,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,10*
€ 230,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.