Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 650VA 230V 1 USB charging port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port Bild 1
APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port Bild 1
APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port Bild 2
APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port Bild 3
APC Back-UPS 650VA, 230V, 1 USB charging port Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     808-84489
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE650G2-GR
EAN/GTIN:
     0731304347217
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

USV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer.

Merkmale

  • Abmessungen (BxTxH): 13 x 36,5 x 12 cm
  • Gewicht: 4 kg
  • Kabellänge: 1,83 m
  • Maximale Ausgangsleistung 650VA / 400 Watt
  • 1 USB 2.0 Datenschnittstelle
  • Steuerkonsole: LED-Statusanzeige mit Lade- und Batteriebalkenanzeige und On-Line: Batterie Ein: Ersatzbatterie: und Überlastanzeige, LED-Statusanzeige mit On-Line: Batterie Ein: Batterie und Überlastanzeige tauschen
  • Automatischer Selbsttest
  • Automatische Spannungsregulierung
  • Steuerungspanel: Alarm, wenn Batterie an: bestimmter Alarm für niedrige Batterie: Überlastalarm mit kontinuierlichem Ton
  • Anzeige für Probleme bei der Verkabelung
  • Unterstützt Kaltstart
  • Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall
  • Erwartete Batterielebensdauer (in Jahren): 2 - 5

Weitere Suchbegriffe: apc ups usb, apc ups, ups
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
102
€ 4,45*
ab € 87,12*
€ 107,30*
4 Tage
37
€ 8,00*
ab € 86,95*
€ 107,42*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 88,38*
€ 108,64*
3 Tage
101
€ 3,51*
ab € 92,08*
€ 113,25*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 109,84*
€ 135,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,04*
€ 140,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BE850G2-GR
ab € 90,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.