Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back UPS Pro BR 1200VA AVR LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Back UPS Pro BR 1200VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Bild 1
APC Back UPS Pro BR 1200VA, Sinewave,8 Outlets, AVR, LCD interface Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     808-84436
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BR1200SI
EAN/GTIN:
     0731304346890
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

Merkmale

  • Abmessungen (HxBxT): 26 x 10 x 36,8 cm
  • Gewicht: 11,7 kg
  • Datenschnittstelle: USB
  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Maximaler Eingangsstrom: 10.0A
  • Eingangsanschlußart: IEC-320 C14
  • >
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/-3 Hz (automatische Abtastung)
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Ausgangsanschlüsse: IEC 320 C13 (Überspannungsschutz), IEC 320 C13 (Netzausfallschutz)
  • Ausgangsleistungskapazität: 720Watt / 1.2kVA
  • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 50/60 Hz +/-1 Hz
  • Steuerkonsole: Multifunktionelle LCD-Status- und Steuerkonsole
  • Warntöne: Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert
  • Überspannungsschutz: 509Joule
  • Benachrichtigung bei Batterieausfall
  • Batterieaustausch ohne Werkzeuge
  • Datenleitungsschutz: RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet-Schutz

Weitere Suchbegriffe: USV Management System, apc ups usb, apc ups, ups
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 324,26*
€ 352,36*
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 329,40*
€ 357,98*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 338,82*
€ 368,55*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 342,97*
€ 375,11*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 382,98*
€ 417,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,58*
€ 496,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,36*
€ 496,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,86*
€ 485,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,58*
€ 480,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,98*
€ 455,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
BR1600SI
ab € 436,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.