Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-84414 Herst.-Nr.: 130863-06-E EAN/GTIN: 4251394608129 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Robustes, einteiliges und wieder verwendbares Gehäuse aus Zinkdruckguss, veredelt
- Abmessung (L x B x H): 46,6 x 14,7 x 31,8 mm
- Leiterdurchmesser Volldraht 0,409 bis 0,643 mm
- Leiterdurchmesser Litze 0,483 bis 0,762 mm
- Geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10 mm
- Einfachste Konfektion - Montage ohne Spezialwerkzeug, Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück
- Für die Verbindung/Verlängerung/Reparatur/Umverlegung von Cu-Datenkabeln bis Cat.7A
- Feldkonfektionierbarer Kabelverbinder Klasse EA für 8-adrige Kabel (optional auch für 4-adrige Kabel)
- Kabelabgang gewinkelt zurückführend 360°
- In Verbindung mit Cat. 6A oder höheren Cu-Kabeln wird die Klasse EA bis 500 MHz nach ISO/IEC 11801, DIN EN 50173 erfüllt
- Intelligentes Kabelmanagement im Ladestück, auch für stark verdrillte Leitungen geeignet
- Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück
- Schirmanschluss und Zugentlastung
- Montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 bis 22/1 (eindrähtig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdrähtig) an IDCSchneidklemmen
- Für 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE), HDBaseT, SAT-IP und AVoverIP geeignet
- Einfache Verlängerung oder Umverlegung bestehender Infrastruktur C6A modul durch wieder- bzw. weiterverwendbare Ladestücke
- Vollgeschirmte Ausführung entsprechend DIN EN 50173
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,94* | € 13,31* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,47* | € 14,02* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 10,50* | € 14,07* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 10,63* | € 14,24* | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,72* | € 14,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|