Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-83997 Herst.-Nr.: DSK-4001 EAN/GTIN: 4015867227862 |
| |
|
| | |
| Das LevelOne 4-Kanal CCTV-Überwachungskit DSK-4001 ist die ideale Lösung für die Überwachung eines Hauses oder Büros, wenn eine Überwachung auf hohem Niveau erforderlich ist. Mit hochwertigen, hochauflösenden Kameras, die an allen Seiten des Hauses angebracht sind, können alle Zugänge zu jeder Tages- und Nachtzeit sicher überwacht werden. Eine hochentwickelte Software ermöglicht die einfache Überwachung aller acht Kameras an einem HDMI-Bildschirm und von jedem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone aus. Alle Kameras entsprechen dem wetterfesten Standard IP66 und funktionieren bei Temperaturen von -10° C bis 55° C. Eingebaute Infrarot-LEDs unterstützen die Nachtsicht über Entfernungen von bis zu 30 Metern und liefern kristallklare Bilder zu jeder Zeit und unter allen Bedingungen. Die Qualitätskameras bieten außerdem hochauflösende Aufzeichnung und Wiedergabe im Vollbildmodus. Alles, was Sie für die sichere Überwachung Ihres Zuhauses oder Ihres Unternehmens brauchen, damit Sie sich keine Sorgen machen müssen. Merkmale - Abmessungen DVR: 200 × 222 × 45 mm
- Abmessungen Kamera: 64 x 165 x 64 mm
- Bildauflösung: 1280 x 720 Megapixel
- Anschließbar: an HDTVI, AHD, HDCVI und CVBS analoge Kameras
- Integrierter USB-Port zur Sicherung, Firmware-Aktualisierung und Maussteuerung
- Ein 3,5-Zoll-Festplattenschlitz unterstützt Festplattenkapazität von bis zu 6 TB (Festplatte nichtenthalten)
- H.264-Komprimierung zur effizienten Datenübertragung und -speicherung
- Unterstützt VGA- und HDMI-Ausgabe
- Unterstützt iPhone/Android phone-Fernüberwachung über das Internet
- Kamera: Wettergeschütztes IP-66 Gehäuse
- Integrierte IR-LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 30 m Reichweite
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 120,78* | € 150,28* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 124,84* | € 154,85* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 127,50* | € 157,80* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 143,51* | € 176,91* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 172,33* | € 209,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|