Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner LC Quad Kupplung Multimode Keramikhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC Quad Kupplung, Multimode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse
LC Quad Kupplung, Multimode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse
Artikel-Nr.:
     808-83479
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007165
EAN/GTIN:
     4018359459345
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung

Merkmale

  • Gehäusefarbe: violett
  • Werkstoff Steckergehäuse, Knickschutztülle, Schutzkappen: Thermoplastischer Kunststoff, flammhemmend, halogenfrei
  • Werkstoff Kupplungsgehäuse: Thermoplastischer Kunststoff, flammhemmend, halogenfrei
  • Einbaumaß: Z99
  • Für Fasermontage 0,9 mm sowie Kabelmontage bis 3,2 mm
  • Werkstoff Steckerstift: Zirkonia-Keramik
  • Werkstoff Kupplungshülse: Zirkonia-Keramik
  • Einfügedämpfung Stecker (Werksmontage): max. 0.4 dB
  • Einfügedämpfung Kupplung: max. 0.2 dB
  • Rückflußdämpfung Stecker (Werksmontage): min. 30 dB
  • Zugentlastung: ≥ 100 N
  • Lebensdauer (Steckungen) : ≥ 1000

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,77*
€ 5,46*
ab € 3,88*
€ 5,87*
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 6,03*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 4,07*
€ 6,10*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 6,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.