Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner LC Quad Kupplung Multimode Keramikhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC Quad Kupplung, Multimode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse
LC Quad Kupplung, Multimode, Keramikhülse, Kunststoffgehäuse
Artikel-Nr.:
     808-83477
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100007154
EAN/GTIN:
     4018359364571
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung

Merkmale

  • Gehäusefarbe: türkis
  • Werkstoff Steckergehäuse, Knickschutztülle, Schutzkappen: Thermoplastischer Kunststoff, flammhemmend, halogenfrei
  • Werkstoff Kupplungsgehäuse: Thermoplastischer Kunststoff, flammhemmend, halogenfrei
  • Einbaumaß: Z99
  • Für Fasermontage 0,9 mm sowie Kabelmontage bis 3,2 mm
  • Werkstoff Steckerstift: Zirkonia-Keramik
  • Werkstoff Kupplungshülse: Zirkonia-Keramik
  • Einfügedämpfung Stecker (Werksmontage): max. 0.4 dB
  • Einfügedämpfung Kupplung: max. 0.2 dB
  • Rückflußdämpfung Stecker (Werksmontage): min. 30 dB
  • Zugentlastung: ≥ 100 N
  • Lebensdauer (Steckungen) : ≥ 1000

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,81*
€ 5,66*
€ 5,46*
ab € 3,89*
€ 5,77*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 4,06*
€ 5,99*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,14*
€ 6,12*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,35*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.