Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-83468 Herst.-Nr.: 100007147 EAN/GTIN: 4018359303785 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Gehäusefarbe: blau
- Werkstoff Steckergehäuse, Knickschutztülle, Schutzkappen: Thermoplastischer Kunststoff, flammhemmend, halogenfrei
- Werkstoff Kupplungsgehäuse: Thermoplastischer Kunststoff, flammhemmend, halogenfrei
- Einbaumaß: Z99
- Für Fasermontage 0,9 mm sowie Kabelmontage bis 3,2 mm
- Werkstoff Steckerstift: Zirkonia-Keramik
- Werkstoff Kupplungshülse: Zirkonia-Keramik
- Einfügedämpfung Stecker (Werksmontage): Multimode max. 0.4 dB, Singlemode max. 0.5 dB
- Einfügedämpfung Kupplung: Multimode/Singlemode: max. 0.2 dB
- Rückflußdämpfung Stecker (Werksmontage): Multimode min. 30 dB, Singlemode min. 40 dB
- Zugentlastung: ≥ 100 N
- Lebensdauer (Steckungen) : ≥ 1000
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,69* | € 4,02* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 2,74* | € 4,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2,83* | € 4,22* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 2,85* | € 4,25* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,91* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|