Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

bintec ESW4000-12T L2+ Gigabit Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bintec-elmeg ESW4000-12T Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Bintec-elmeg ESW4000-12T Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Bintec-elmeg ESW4000-12T Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Bintec-elmeg ESW4000-12T Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Bintec-elmeg ESW4000-12T Managed L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-82619
Hersteller:
     Funkwerk Eurotelematik
Herst.-Nr.:
     5510000471
EAN/GTIN:
     4044763009982
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
sfp switch

Der bintec ESW4000-12T ist ein leistungsstarker 12 Port L2+ Switch für Unternehmensanwendungen. Er ist eine kostenoptimierte Version des bintec ESW4000-12PH ohne PoE Unterstützung.

Merkmale
  • Abmessung (BxTxH)': 18 x 16,4 x 3,75 cm
  • Gewicht: ca. 0,8 kg
  • Ethernet Ports: 8x 10/100/1000BASE-T Ports mit RJ45 Anschluss; Auto-negotiation für Port Speed und Duplex Mode (Auto MDI/MDI-X)
  • Konsolen-Port: RJ45 Buchse, Serielle Schnittstelle über Adapterkabel (RJ45<->DB9)
  • Combo Ports: 2x Gigabit Combo Ports
  • SFP Ports: 2x IEEE 802.3 100BASE-FX; IEEE 802.3z (1000BASE-SX/LX/LHX/ZX) Transceiver; Transceiver threshold current/Rx-power/temperature/Rx-power/voltage/high-low Alarme und Warnungen; DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
  • Energieeffizient durch 802.3az
  • 24 Gbit/s Switchkapazität
  • Managebar über Web, CLI, be.SDx vorbereitet
  • Umfangreiche L2 Funktionen (QoS, Security, ..)

Lieferumfang

  • Geräteanschlußkabel mit EU-Schutzkontakt Stecker
  • 19" Montagekit mit 2 Montagewinkel und 8 Schrauben
  • Adapterkabel RJ45<->DB9 für Konsolenport
  • 4 Gummifüße
  • Kurzanleitung

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,26*
€ 338,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,32*
€ 326,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,23*
€ 321,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.