Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONLINE USV XANTO 3000 3000VA, 3000W, 17min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ONLINE USV-Systeme XANTO 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 3000 W 9 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme XANTO 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 3000 W 9 AC-Ausgänge
ONLINE USV-Systeme XANTO 3000 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 3 kVA 3000 W 9 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     808-66857
Hersteller:
     Online USV
Herst.-Nr.:
     X3000
EAN/GTIN:
     4026908003703
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
XANTO mit Doppelwandler-Technologie, Güteklasse 1, erfüllt die höchsten Sicherheitsanforderungen. Das angeschlossene System wird vollständig vom Stromnetz getrennt. Unabhängig vom Eingang generiert die Elektronik eine neue Sinus-Ausgangsspannung mit konstant 230V, 50Hz. Selbst Oberwellen oder Spannungsspitzen werden so eliminiert. Bei Stromausfall erfolgt ein gleitender Übergang auf Akkustrom – unterbrechungsfrei!

• Doppelwandler-Technik mit höchster Sicherheitsstufe VFI-SS-111
• Zukunftsweisende DYNAMIC POWER TECHNOLOGY für mehr Watt
• 97% Wirkungsgrad: Geringe Betriebskosten durch hohe Energieeffizienz
• Perfekte Sinus-Ausgangsspannung
• Skalierbare Überbrückungszeit mit zusätzlichen Batteriepaketen
• Automatischer Bypass bei Überlast, z. B. beim Einschalten großer Lasten
• Frequenzumrichterbetrieb
• Batterie-Tiefentladeschutz
• Kaltstartfunktion zum Starten der USV-Anlage ohne Eingangsspannung
• RS-232-, USB- und Not-Aus-Schnittstelle
• Slot für optionalen SNMP-Adapter oder AS400- / Relaiskarte
• Inklusive Shutdown-, Management- und Monitoringsoftware
• DataWatch für alle Betriebssysteme (WIN, LINUX, UNIX, MAC, VMware, Citrix etc.)
• 2 Jahre Garantie inkl. Batterie und kostenlosem Vorabaustausch gegen Neugerät

Weitere Suchbegriffe: online usv 3000va, ups, ups usb
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.213,19*
€ 1.297,84*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.207,96*
€ 1.298,17*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 1.207,32*
€ 1.298,19*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.217,49*
€ 1.302,23*
Lager 808
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 1.313,06*
€ 1.404,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.404,93*
€ 1.671,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.402,03*
€ 1.668,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,04*
€ 1.637,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.348,74*
€ 1.605,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,06*
€ 1.562,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Online USV
KG10A8SCH-RACK
ab € 50,22*
Zubehör
Online USV
BCBP1250
ab € 76,10*
Zubehör
Online USV
BCBP500
ab € 52,32*
Zubehör
Online USV
BCBP750
ab € 74,22*
Zubehör
Online USV
BCX1000
ab € 126,85*
Zubehör
Online USV
BCX10000BP
ab € 690,35*
Zubehör
Online USV
BCX1000BP
ab € 305,76*
Zubehör
Online USV
BCX1000R
ab € 126,64*
Zubehör
Online USV
BCX1000RBP
ab € 273,09*
Zubehör
Online USV
BCX1500
ab € 141,02*
Zubehör
Online USV
BCX1500R
ab € 126,36*
Zubehör
Online USV
BCX2000
ab € 181,92*
Zubehör
Online USV
BCX2000BP
ab € 368,65*
Zubehör
Online USV
BCX2000R
ab € 163,64*
Zubehör
Online USV
BCX2000RBP
ab € 410,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.