Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-55157 Herst.-Nr.: GO-SW-24G/E EAN/GTIN: 0790069396625 |
| |
|
| | |
| - Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Green Ethernet, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 2-MB-Paketpuffer
- Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
- Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse - nicht verwaltet
- Art: Desktop
- Statusanzeiger: Link Activity, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung
- Größe der MAC-Adresstabelle: 16.000 Einträge
- Leistung: Switching-Kapazität : 48 Gbit/s
- Untertyp: Gigabit Ethernet
- Ports: 24 x 10/100/1000
- Jumbo-Rahmenunterstützung: 9216
- Konnektivität/Schnittstellen: 24 x 1000Base-T - RJ-45
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,69* | € 76,93* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 64,18* | € 81,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 64,57* | € 81,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 64,74* | € 81,99* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 68,75* | € 86,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|