Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-105/E 5-Port Fast Ethernet Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     808-47632
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-105/E
EAN/GTIN:
     0790069368189
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch

Der 5/8-Port-10/100-Mbit/s-Switch DES-105/DES-108 ist ein 10/100-Mbit/s-Fast-Ethernet-Switch mit 5 bzw. 8 Ports, mit dem Sie schnell und einfach ein kabelgebundenes Netzwerk einrichten können. Verbinden Sie den DES-105/108 mit mehreren Computern, um Dateien und Ordner für andere Nutzer freizugeben, oder verbinden Sie ihn mit einem Router, um die Internetverbindung gemeinsam zu nutzen.


10/100 MBIT/S PORTS MIT AUTOSENSING
Der 5/8-Port-10/100-Mbit/s-Switch DES-105/DES-108 nutzt 10/100-Mbit/s-Ports mit automatischer Geschwindigkeitserkennung (Autosensing). Dadurch erhalten kleine Arbeitsgruppen die Möglichkeit, Ethernet- und Fast-Ethernet-Geräte flexibel miteinander zu verbinden, um ein integriertes Netzwerk zu errichten. Die Ports erkennen die Netzwerkgeschwindigkeit und führen automatisch die Aushandlung zwischen 10BASE-T und 100BASE-TX sowie zwischen Full- und Half-Duplex durch. Dadurch ist bei jedem Gerät, das mit dem Netzwerk verbunden wird, die optimale Übertragungsgeschwindigkeit sichergestellt.


LAN-PORTS MIT AUTO-MDI/MDIX
Sämtliche Ports des DES-105/108 unterstützen automatische MDI/MDIX-Anpassung, so dass keine gekreuzten Kabel und keine Uplink-Ports mehr benötigt werden. Jeder Port kann über ein normales, ungekreuztes Twisted-Pair Ethernet-Kabel direkt mit einem Server, Hub, Router oder Switch verbunden werden. Darüber hinaus sind die Ethernet-Ports des DES-105/108 für leichte Zugänglichkeit frontseitig angeordnet und mit zweifarbigen LED-Anzeigen ausgestattet, welche die schnelle Erkennung des Verbindungsstatus ermöglichen.


FLUSSSTEUERUNG FÜR SICHERE ÜBERTRAGUNG
Wenn die Pufferkapazität eines Ports erreicht ist, wird die 802.3x-Flusssteuerungsfunktion aktiviert, um die Anzahl verworfener Pakete zu minimieren. Durch die Minimierung der Anzahl verworfener Pakete bietet der Switch eine zuverlässigere Verbindung für all Ihre angeschlossenen Geräte, während Sie im Internet surfen, Spiele spielen oder Medien nutzen.


DIE GRÜNE LÖSUNG
Der DES-105/DES-108 ist ein Plug-and-Play-Netzwerk-Switch, der mit der „Green“-Technologie von D-Link ausgestattet ist. Diese Technologie reduziert den Energieverbrauch und die Abwärme und verlängert so die Lebensdauer des Produkts, ohne Abstriche bei Leistung und Funktionen einzugehen. Der Switch unterstützt energieeffizientes Ethernet (EEE) nach IEEE 802.3az. Dieses Verfahren erkennt, ob der angeschlossene Computer ausgeschaltet ist oder gegenwärtig kein Ethernet-Datenverkehr übertragen wird. In diesem Fall schaltet der Switch den ungenutzten Port ab, was erhebliche Stromeinsparungen ermöglicht.


Merkmale

  • Abmessungen: 100 x 98 x 28 mm
  • Auto-Negotiation
  • Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X)
  • 100 MBit/s Datenübertragung
  • Plug and Play
  • Green Technologie
  • automatisches Umschalten in den Stromsparmodus
  • Schnittstellen: 5 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45


Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,11*
€ 18,62*
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 18,66*
2 Tage
8
€ 2,90*
ab € 14,36*
€ 18,88*
€ 4,00*
ab € 14,48*
€ 19,02*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 14,68*
€ 19,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,34*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,61*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,87*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,93*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.