Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-34507 Herst.-Nr.: TA400 EAN/GTIN: 6926150033719 |
| |
|
| | |
| Die Neogate TA Gateways erweitern IP-Telefonanlagen um Anschlussmöglichkeiten für analoge Endgeräte. Sie eignen sich in idealer Weise, um analoge Nebenstellen wie Telefone und Faxgeräte an IP-Systemen zu betreiben. Merkmale - Abmessungen (LxBxH): 200 x 137 x 25,6 mm
- Anzahl der Telefonkanäle: 4
- LAN: 1 (10/100Mbps)
- Netzwerk: Statische IP, DHCP Client, Firewall, VLAN, DDNS, QoS, OpenVPN
- Telefon-Schnittstellen: 4 x RJ11 FXS-Schnittstellen
- Signalisierung: Kewl Start, Loop Start
- Transport-Protokolle: UDP, TCP, TLS, SRTP
- Protokoll: SIP (RFC3261), IAX2
- Echo Unterdrückung: ITU-T G.168 LEC
- NAT Traversal: Statische NAT, STUN
- Verbindungsabbruch: Besetztton, Polaritätsumkehr
- FAX per IP: T.38 und pass-through
- Konferenz mit drei Teilnehmern
- SIP Peer-Mode wird unterstützt
- Paging (Funkruf)
- Anrufweiterleitung bei Abwesenheit, beschäftigt oder immer
- Anklopfen
- Anzeige des Anrufstatus
- Aufzeichnung der Verbindungsdaten
- Sperrliste
- Konfiguration per Web-Interface
- SIP Server und SIP Trunk werden unterstützt
- Bitte nicht stören (DND)
- IP-Sperrliste
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,57* | € 106,12* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 87,07* | € 111,56* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 87,19* | € 111,68* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 90,97* | € 115,47* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 95,31* | € 120,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|