Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARGUS 163 VDSL2 (inkl. Profil 35b / Super Vectoring)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     808-12166
Hersteller:
     ARGUS
Herst.-Nr.:
     116310
EAN/GTIN:
     k.A.

Der ARGUS 163 führt durch parallele Triple-Play-Tests praxisnahe Stresstests an kupfer- (DSL, ETH) oder glasfaserbasierten Schnittstellen durch. Dank seiner verschiedenen DSL-Chipsätze bietet er maximale Interoperabilität an G.fast, Super Vectoring, 35b-Bonding, VDSL und ADSL – auch das eine Eigenschaft, über die andere Tester nicht verfügen. Zudem testet er auf Wunsch auch Telefonie (VoIP/ISDN/Analog) sowie Kupfer (TDR, DMM etc.) und Funk (WLAN, LTE).

Er verbindet die Fähigkeiten eines Testers für die tägliche Installation mit denen eines Testers für moderne Highspeed-Schnittstellen. Er ist das einzige Messgerät seiner Klasse, das LAN-Verkabelungstests bietet und darüber hinaus das einzige auf dem Markt, das diese mit G.fast und VDSL2 35b-Bonding vereint. Dadurch wird nicht nur das schnelle und einfache Finden typischer Verkabelungsfehler (Kurzschlüsse, Vertauschungen, Verdrahtungsfehler etc.) in der Inhouse-Verkabelung ermöglicht, sondern auch die Überprüfung der Verfügbarkeit von Power over Ethernet (PoE/PoE+).

Merkmale

  • Abmessungen (HxBxT): 254 x 99 x 73 mm
  • Gewicht inkl. Li-lon-Akkupack: 920 g
  • Beleuchtetes LCD-Farbdisplay: QVGA - 320 x 240 Pixel
  • 2 x RJ-45: für xDSL, G.fast, ISDN und Analog
  • 6 LEDS: Statusanzeige + Ethernet-Schnittstellen-LEDs
  • Bedienfeld: 18er Tastenblock, 4 Cursortasten, 3 Softkeys
  • 2 x Etherne: 10/100/1000 Base-T, RJ-45 Testport
  • WLAN IEEE802.11a/b/g/n
  • Headseteingang: 2,5 mm Microklinke
  • 2 x USB-Host-Schnittstellen: Typ A
  • USB-Client-Schnittstelle: Typ Mini-B
  • SFP-Port: 100 Base-FX/LX, 1000 Base-SX/LX/ZX/BX

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.773,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.960,87*
€ 3.523,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.932,44*
€ 3.489,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.843,06*
€ 3.383,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.795,34*
€ 3.326,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.773,30*
€ 3.300,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.