Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARGUS 156 VDSL2 (inkl. Profil 35b / Super Vectoring)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     808-12163
Hersteller:
     ARGUS
Herst.-Nr.:
     115400
EAN/GTIN:
     k.A.

Der ARGUS 156 ist ein handlicher Allrounder mit einer großen Bandbreite an Schnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten ist der ARGUS 156 die ideale Mischung aus All-in-one- und Single-Interface-Tester.

Er ist der ideale Tester zum Einstieg in die Highend-SHDSL-Messtechnik sowie in die Wartung und Inbetriebnahme von Business- und Backbone-Anschlüssen durch Kombination von E1-Schnittstelle (S2M) und SHDSL-TDM/ATM/EFM. Je nach Bedarf können die vorhandenen Schnittstellen flexibel um zusätzliche Funktionen erweitert werden, zum Beispiel Telefonie (ISDN/Analog), Kupfer (TDR, DMM etc.) oder Funk (WLAN, LTE).

Er ermöglicht auch Kupfertests/Advanced Copper Tests zur physikalischen Leitungsqualifizierung ohne Synchronisierung mit der Gegenstelle. Auch die Option für Triple-Play-Tests (Daten, VoIP und IPTV) ist verfügbar.

Merkmale

  • Abmessungen (HxBxT): 235 x 97 x 65 mm
  • Gewicht: 810 g
  • Beleuchtetes LCD-Farbdisplay: QVGA - 320 x 240 Pixel
  • 2 x RJ-45 für xDSL, G.fast, ISDN und Analog
  • 6 LEDs: Statusanzeige + Ethernet-Schnittstellen-LEDs
  • Bedienfeld: 18er Tastenblock, 4 Cursortasten, 3 Softkeys
  • Ethernet: 10/100/1000 Base-T, RJ-45 Testport
  • WLAN IEEE802.11a/b/g/n
  • Headseteingang: 2,5 mm Microklinke
  • 2x USB-Host-Schnittstellen: Typ A
  • USB-Client-Schnittstelle: Typ Mini-B

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.978,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.150,53*
€ 3.749,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.122,55*
€ 3.715,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.036,07*
€ 3.612,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.991,35*
€ 3.559,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.978,78*
€ 3.544,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.