| |
|
| Artikel-Nr.: 808-12131 Herst.-Nr.: 115782 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Der ARGUS 153 ist ein vielseitig erweiterbares Multifunktionsmessgerät. Er ist der günstige Einstiegstester für Hochleistungs-DSL-Schnittstellen wie Super Vectoring (VDSL2-Profil 35b, 35b-Bonding) und G.fast sowie das immer noch weitverbreitete ADSL. Er ist Kompakt, robust und leicht. Ein hochwertiger und sehr leistungsfähiger ADSL-/VDSL-Chipsatz sorgt für starke Testleistungen und schnelle Analysen. Damit ist der ARGUS 153 der ideale Tester für die einfache und schnelle Inbetriebnahme von All-IP-Anschlüssen. Merkmale - Abmesungen (HxBxT): 235 x 97 x 65 mm
- Gewicht: 730 g
- Bedienfeld: 18er Tastenblock, 4 Cursortasten, 3 Softkeys
- LCD-Farbdisplay: QVGA - 320 x 240 Pixel, beleuchtet
- 6 LEDs: Statusanzeige + Ethernet-Schnittstellen-LEDs
- Schnittstellen: RJ-45, Ethernet 10/100/1000 Base-T, RJ-45 Testport, WLAN 802.11a/b/g/n, Microklinke 2,5 mm
|
| | |
| | | |
| |