Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corporate music on Hold TK 600 MP3-Abspielgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     808-11233
Hersteller:
     Corporate Music
Herst.-Nr.:
     3113.05
EAN/GTIN:
     k.A.

Die hochwertigen MP3-Abspielgeräte für Telefonanlagen mit GEMA- freier Musik und Sprachaufnahmen. Viele namhafte Partner vertreiben unsere speziellen Produkte europaweit. Die On Hold TKs bilden die professionelle MP3- Komplettlösung für die Telefonwarteschleife. Diese besteht aus einem wartungs- und verschleißfreien MP3-Abspielgerät mit 32MB MultiMediaCard, mit bis zu 1:30 Stunden radiotauglicher, GEMA- freier Wartemusik sowie abwechslungsreichen und professionellen Sprachaufnahmen. Nach dem Motto auspacken, anschließen– fertig wird unser Produkt einfach per Plug u. Play an die Telefonanlage angeschlossen. Der neue On Hold TK wird von AGFEO, Avaya, Elmeg, Auerswald und Hörmanntelco empfohlen. Weiterhin spielen unsere beiden Geräte erfolgreich an Siemens, Alcatel, Tenovis, Panasonic, Ascom, Bosch, DeTeWe, Ericsson und mehr TK-Anlagen.

Unsere Player unterscheiden folgende Highlights:

  • Die Player beinhalten eine Stromausfall-Software: Das Gerät spielt nach Stromausfall im Repeat All-Modus weiter und ist damit wartungsfrei.
  • Speziell für Telefonanlagen wurde die Lautstärke erhöht. Damit läuft unser Gerät auch an Ihrer TK- Anlage in der richtigen Lautstärke, die natürlich individuell regelbar ist.
  • In den Geräten befinden sich keine beweglichen Teile - sie sind damit verschleißfrei nutzbar.
  • Die Player verfügen über mass storage, d.h. Sie benötigen keine Treiber und andere Programme mehr. Sie schließen einen Player einfach per USB an den Rechner und kopieren die MP3 Dateien wie bei einer Festplatte auf die MM-Card. (Der On Hold TK kann auch mit SD und CF-Karten betrieben werden)
  • Der On Hold TK 600 verfügt zusätzlich über einen 600 Ohm Anschluss und ein Wandmontageset.
  • Einfacher Anschluss an nahezu jede Telefonanlage durch mitgeliefertes Netzteil und Anschlusskabel. Für Siemens HiPath 4000 liefern wir das MAP-Modul (mit Schleifenerkennung) als Zubehör

Die Serie On Hold TK ist per USB- Anschluss selbst bespielbar mit dem bekannten MP3- Format. Die mitgelieferten MMCs mit 512MB Speicher lassen sich einfach austauschen und ermöglichen so auch den simplen Wechsel der Musik per Versand.

On Hold TK ist kein normaler MP3-Player, sondern wurde speziell für den Einsatz an Telefonanlagen weiterentwickelt. Bitte verwechseln Sie also On Hold TK nicht dem normalen MP3-Player von Pontis.

Corporate musik ist zertifizierter Partner von Agfeo im Bereich Musikproduktion und Sprachaufnahmen für das AIS-Modul und verfügt über ein eigenes Tonstudio.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,69*
€ 223,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.