Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGM MOBILE M9F Floating (4G) Rugged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGM MOBILE M9F 4G Outdoor
AGM MOBILE M9F 4G Outdoor
Artikel-Nr.:
     808-109304
Hersteller:
     AGM MOBILE
Herst.-Nr.:
     AGM_M9F_EU001B
EAN/GTIN:
     6934663604807

Das M9 ist mit den Grundfunktionen wie telefonieren, Nachrichten senden oder gelegentlich Musik hören ausgestattet. Es ist sturzsicher, wasserdicht und staubdicht zertifiziert. Das kompakte Design macht es noch robuster und bereit für alles, was Sie darauf werfen. Es passt perfekt in die Hand und verwendet ein unkompliziertes System, das die Bedienung besonders einfach macht. Speichern Sie bis zu 9 Nummern, jeweils eine auf jeder Taste.

  • Abmessungen: 141,3 x 59 x 16,5 mm
  • Gewicht: 131 g
  • Displaygröße: 2,4 '' (6,09 cm)
  • Displayauflösung: 320 x 240 Pixel
  • Hintergrundbeleuchtete Tasten
  • Große Schrifftart
  • Betriebssystem : OS-Version THreadx
  • Prozessor: Unisoc T107
  • Bluetooth: 5.0
  • Speicher: 48 MB + 128 MB
  • Schnellwahl
  • Schutzart: IP68 / IP69K / MIL-STD-810H
  • Dual SIM NANO + TF-Kartenslot
  • Herausnehmbarer 100mAh-Akku
  • Kopfhörerbuchse: 3,5 mm
  • Schnittstelle: USB Type-C
  • Standby-Zeit: 336 Std.
  • FM-Radio
  • Taschenlampe
  • Für Menschen mit Seh- und Hörbeeinträchtigungen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 57,30*
€ 75,91*
€ 5,00*
ab € 57,38*
€ 75,98*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 59,67*
€ 78,25*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,25*
€ 93,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,65*
€ 81,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.