Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-100995 Herst.-Nr.: J9281B-BL EAN/GTIN: 4063232632735 |
| |
|
| | |
| HPE Aruba J9281B kompatibles 10GBase-CR 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) als passive 10G Twinaxial Kupfer Variante, mit SFP+ zu SFP+ Verbindung und 30 AWG Drahtdurchmesser, für den Anschluss von Hardware in Racks und über benachbarte Racks hinweg, nach MSA Standards von der Marke BlueLAN. Dieses HPE Aruba J9281B kompatible 10GBase-CR 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für die Übermittlung elektrischer Signale auf kurzen Strecken geeignet und arbeitet unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungs-Protokolls. Dieses HPE Aruba J9281B kompatible 10GBase-CR 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, etc.) geeignet, die auch das originale HPE Aruba J9281B 10GBase-CR 1 Meter Direct Attach Kabel (DAC) offiziell unterstützen. Jedes HPE Aruba J9281B kompatible 10GBase-CR Direct Attach Kabel (DAC) unterstützt Ethernet, FCoE, Fibre Channel und InfiniBand Anwendungen von bis zu 10G pro Sekunde auf 1 Meter Distanz. Merkmale - Gewicht: 0,08 kg
- DAC-Reichweite: 1m
- DAC-Stecker-A: SFP+
- DAC-Stecker-B: SFP+
- Geschwindigkeit: 10G
- Drahtdurchmesser: 30 AWG
- Hauptanwendung: 10GBase-CR
- MSA-Standard: SFP+ DAC
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 23,11* | € 32,20* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 36,66* | € 50,20* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,47* | € 54,15* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 40,24* | € 55,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|