Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikteller MATERA 2er-Set 20,7 cm beige


Menge:  Satz  
Produktinformationen
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 21 cm, 2er Set Teller aus Keramik beige, 026982Freisteller
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 21 cm, 2er Set Teller aus Keramik beige, 026982Freisteller
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 21 cm, 2er Set Teller aus Keramik beige, 026982 Maße
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 21 cm, 2er Set Teller aus Keramik beige, 026982
LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 21 cm, 2er Set Teller aus Keramik beige, 026982
Spülmaschinengeeignet
Leonardo Logo
Artikel-Nr.:
     8067L-4002541269829
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     026982
EAN/GTIN:
     4002541269829
Suchbegriffe:
Keyword 1 (Essteller)
Keyword 2 (Speiseteller)
Keyword 3 (Allzweck-Teller)
Keyword 4 (Mehrzweckteller)

LEONARDO Teller MATERA Set aus 2 Keramiktellern, Ø 21 cm, 2er Set Teller aus Keramik beige, 026982

PVV Set/2 Ker.tel. tf 21 sand
Weitere Informationen:
Serie:
MATERA
Höhe:
4 cm
Breite:
20,7 cm
Tiefe:
20,7 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101.000,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leonardo
026980
€ 101.000,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.