Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kopfstutzenhalterung fur Tablets von 7 - 12,9, 360 drehbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00125120
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00125120
EAN/GTIN:
     4047443499585
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Drei Stunden Autofahrt und noch immer kein Ende in Sicht? In dieser Zeit konnen sich Ihre Kinder auf dem Rucksitz lustig die Zeit vertreiben: Tablet in die Kopfstutzenhalterung, und schon konnen Sie Ihren Lieblingsfilm anschauen. Da sind drei Stunden gar nicht mehr so lang! - optimale Ausrichtung: das Gerat kann dank Kugelgelenk um 360° gedreht werden und ist im Neigungswinkel einstellbar, perfekt fur Hoch- oder Querformat - verstellbare Klemmhalterung fur festen Halt und individuelle Anpassung an die Grose des Gerats - perfekt fur die Nutzung des Tablets auf der Rucksitzbank im Kfz: zum Film schauen, zum Arbeiten, zum Spielen- fur Tablets von 7 - 12,9 - Schraubmontage an der Kopfstutze im Fahrzeug - passend fur alle gangigen Kopfstutzendurchmesser bis ca. 14 mm Lieferumfang: - 1 Kopfstutzenhalterung - 1 Montageanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
217.39 g
Hohe:
28 cm
Lange:
21.5 cm
Breite:
4.5 cm
Farbton:
Schwarz
Ausfuhrung:
Kopfstutzenhalterung
Geeignet fur:
Tablet
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Smartphonehalter, Smartphonehalterung, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, halterungen mobiltelefon hama, halterungen mobiltelefon, Halterung, Auto, Halter, Fahrzeughalter, Kopfstutze, Tablet, Automobil, Tablet PC, Tablet-Halterung, Tablet-PC-Halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
50
€ 4,99*
ab € 10,98*
€ 15,61*
Frei Haus
ab € 17,35*
€ 24,27*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,79*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,64*
Ähnlich
Hama
00095823
ab € 319,80*
Ähnlich
Hama
00095822
ab € 273,33*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,62*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 7,00*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,62*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,04*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,41*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,44*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,54*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,64*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,23*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.