Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Automotive Universal-Organizer, gros, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00083963
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00083963
EAN/GTIN:
     4007249839633
Suchbegriffe:
Autoorganizer
Car-Organizer
KFZ-Organizer
hama autoorganizer
Wie so oft: Man geht nach der Arbeit noch schnell was einkaufen und hat mal wieder keine Tasche zum Transportieren dabei. Dieser Auto-Organizer kann zusammengefaltet platzsparend im Auto belassen werden. Auseinandergefaltet wird die Tasche zum Raumwunder fur einen Mehrtageseinkauf. - Organizer ideal zum Transport oder zur sauberen Aufbewahrung diverser Utensilien oder Einkaufe im Kofferraum- flach zusammenfaltbar bei Nichtgebrauch - kein lastiges Umherrollen von Gegenstanden wahrend der Fahrt - unterteilt in drei Facher, mit Elastikband, Netzfach und zwei verschliesbaren Fachern - Organizergrose mittels Schnellverschluss halbierbar - Tragegriffe fur einfachen Transport - fest integriertes Klettband auf der Unterseite zur Fixierung des Organizers im Auto - inkl. 30-cm-Klettband (Klebebefestigung) fur flexible, zusatzliche Befestigung Lieferumfang: - 1 Automotive Universal-Organizer - 1 Klettband
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
883.7 g
Hohe:
30.5 cm | 27 cm
Lange:
42 cm
Breite:
5.5 cm | 38,5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyester
Tiefe:
53 cm
Geeignet fur:
Kofferraum
Facheranzahl:
9
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: car organizer, Auto, Urlaub, Aufbewahrung, Kfz, Reise, Behalter, Organizer, Automobil, Rucksitz Organizer, Kofferraum Organizer, Autositz, Auto-Organizer, Auto Organizer, Kofferraum, Kfz-Organizer, Kfz Organizer, Reiseaccessoire, Reise-Accessoire, Autotasche, Auto-Tasche, Auto-Taschen, Autotaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8066
100
€ 4,99*
ab € 16,31*
€ 23,58*
€ 3,50*
ab € 27,36*
€ 38,54*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00121344
ab € 21,36*
Ähnlich
Hama
00121343
ab € 18,29*
Ähnlich
Hama
00083961
ab € 14,96*
Ähnlich
Hama
00083962
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.