Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruheraumliege Stahlrohr Kopf-u.Fußteil verst.,grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf-u.Fußteil verst.,grau
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf-u.Fußteil verst.,grau
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf-u.Fußteil verst.,grau
Ruheraumliege Stahlrohr Kopf-u.Fußteil verst.,grau
Artikel-Nr.:
     806-6001127g
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     6001127g
EAN/GTIN:
     4250108812081
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege
Ruheraumliegen: Gemäß Arbeitstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere Frauen oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen. - Liegefläche: 2.000 x 700 mm, Liegehöhe: 500 mm, Trägerplatte: 22 mm - Mit Belüftungsbohrungen, hochbelastbar, formaldehydfrei. Polster aus Qualitäts-Schaumstoff, 40 mm stark - Polsterbezug gewebeverstärktes Kunstleder, strapazierfähig, pflegeleicht, schmutzabweisend - Mehrstufig verstellbares Kopf- und Fußteil - Rahmenkonstruktion aus Stahlrohr-Vierkantprofilen, stabil und belastbar, elektrostatisch weiß pulverbeschichtet - Im Rahmen integrierte Abrollvorrichtung für Ärztekrepp
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, söhngen untersuchungsliege grau, behandlungsliege, behandlungsliege grau, Einrichtung, Ausstattung, Sanitätsraum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 806
unbekannt
€ 8,95*
ab € 358,81*
€ 404,63*
53 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 463,66*
€ 554,51*
Preise: Lager 806
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,63*
€ 481,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,95*
€ 478,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,77*
€ 469,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,81*
€ 426,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 806
Versand: Lager 806
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 8,95*
ab € 600,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 806
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
6001013
ab € 34,50*
Zubehör
Söhngen
6001501s
ab € 18,23*
Zubehör
Söhngen
6001131
ab € 10,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.