Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mondial, Burgunderglas ø 81 mm / 0,34 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-607819
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     133903
EAN/GTIN:
     4001837916522
Suchbegriffe:
Bordeaux Weinglas
Bordeaux-Glas
Bordeauxglas
Bordeauxkelch
Abmessungen 197 mm (H) Marke Schott Zwiesel Serie Schott Zwiesel, Mondial Material Glas Inhalt 0,34 l Gewicht 184 g Durchmesser 81 mm
Weitere Suchbegriffe: Rotwein-Glas, Rotwein-Kelch, Rotweinglas, Rotweinkelch, Weinglas, Weingläser, weinglas schott, weinglas, Mondial, Burgunderglas ø 81 mm / 0, 34 l Zwiesel Kristallglas AG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 5,76*
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,28*
€ 5,94*
Lager 8054
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 22,38*
€ 30,04002*
2 Tage
63
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 23,82*
€ 31,89*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,04002*
€ 35,74762
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,30002*
€ 33,67702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,35004*
€ 32,54655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,76*
€ 31,8444
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,70002*
€ 29,39302
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 3,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES
MH 5X5/200 GRAU
ab € 54,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.