Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zudo-DECKEL BASU27D1 Ø 8.5cm/ H 6cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-584134
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe
Herst.-Nr.:
     BASULDD1
EAN/GTIN:
     6294009418780
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
Zuckerdosendeckel
zuckerdose
Zudo-DECKEL BASU27D1 Ø 8.5cm/ H 6cm LEON / ONDINE
Weitere Suchbegriffe: Zudo-DECKEL BASU27D1 Ø 8.5cm/ H 6cm RAK Porcelain Europe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 8054
2
€ 12,90*
€ 72,36*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
€ 98,28*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,36*
€ 86,11
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (€ 6,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.