| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-576228 Herst.-Nr.: 9125175 EAN/GTIN: 4018082530533 |
| |
|
| | |
| Abmessung Ø79mm Höhe 81mm Gewicht 175g Hersteller Schönwald Serie Allure Material Noble China |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kaffeetasse 250ml, kaffee obere, schönwald kaffeetasse, ALLURE Tasse Obere hoch 0, 25 l BONE WHITE Porzellanfabrik Schönwald |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,8475* | € 11,7775* | | | | Lager 8054 | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,90* | ab € 50,45004* | € 65,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 8,40834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|