Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft White, Platte rechteckig 270 x 168 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-575497
Hersteller:
     Steelite International
Herst.-Nr.:
     11550550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Craft White
Platte rechteckig 270 x 168 mm Stee...
Abmessungen 270 mm x 168 mm (L x B) Marke Steelite Serie Steelite, Craft White Material Aluminiumoxid verglast Farbe / Dekor Weiß Gewicht 716 g
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
15
Frei Haus
ab € 178,13004*
€ 216,14004*
Lager 8054
4
€ 12,90*
ab € 225,63*
€ 273,58002*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,58002*
€ 325,56022
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,14004*
€ 321,46665
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 262,19004*
€ 312,00615
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,08004*
€ 303,54525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 225,63*
€ 268,4997
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 37,605* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.