Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Craft White, Bowl Nouveau ø 270 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-575487
Hersteller:
     Steelite International
Herst.-Nr.:
     11550372
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Craft White
Bowl Nouveau ø 270 mm Steelite Inte...
Marke Steelite Serie Steelite, Craft White Material Aluminiumoxid verglast Farbe / Dekor Weiß Gewicht 938 g Durchmesser 270 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 122,46*
€ 145,38*
Lager 8054
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 153,62004*
€ 188,45004*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,45004*
€ 224,25555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 188,29002*
€ 224,06512
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 183,15*
€ 217,9485
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,47*
€ 212,3793
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,62004*
€ 182,80785
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 25,60334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.