| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-573103 Herst.-Nr.: 925125 EAN/GTIN: 4025068443817 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 79 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Enjoy Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,25 l Gewicht 200 g Durchmesser 77 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, bauscher kaffee-obere, kaffee obere, Enjoy, Tasse stapelbar ø 77 mm / 0, 25 l Bauscher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 79,11* | € 98,84004* | | | | Lager 8054 | | | | | | € 12,90* | ab € 84,76008* | € 105,83004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 7,06334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|