| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-556204 Herst.-Nr.: 395114A90039C EAN/GTIN: 4043982037455 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 60 mm (H) Marke Kahla Serie Kahla, Five Senses Material Porzellan Farbe / Dekor Weiß Inhalt 0,20 l Gewicht 190 g Durchmesser 82 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, kahla kaffee-obertasse, kaffee obere, Five Senses, Kaffeetasse ø 82 mm / 0, 20 l Bordglasur Kahla Porzellan GmbH |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 6,56* | € 8,52* | | | | Lager 8054 | 3 Tage | | | 6 | | € 12,90* | ab € 7,57* | € 9,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|