| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-554670 Herst.-Nr.: 205290 EAN/GTIN: 4025068376160 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 68 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Raffinesse Material Duracream Farbe / Dekor creme Inhalt 0,40 l Gewicht 320 g Durchmesser 122 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, bauscher kaffee-obere, kaffee obere, kaffeetasse 400ml, Raffinesse, Tasse ø 122 mm / 0, 40 l Bauscher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 9,10* | € 11,91* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 9,37* | € 12,21* | | | | Lager 8054 | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,90* | ab € 58,65* | € 74,14002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 9,775* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|