| |
|
| Artikel-Nr.: 8054-547689 Herst.-Nr.: 905118 EAN/GTIN: 4025068057410 |
| |
|
| | |
| Abmessungen 63 mm (H) Marke Bauscher Serie Bauscher, Dimension Material Porzellan Farbe / Dekor weiß Inhalt 0,18 l Gewicht 145 g Durchmesser 78 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, bauscher kaffeetasse 180ml, kaffee obere, bauscher kaffee-obere, Dimension, Tasse stapelbar ø 78 mm / 0, 18 l Bauscher |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 5,82* | € 7,40* | | | | | 15 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 6,00* | € 7,61* | | | | Lager 8054 | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,90* | ab € 60,57* | € 77,18004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8054 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 5,0475* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8054 | | Versand: Lager 8054 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung beschädigt | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|