Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale 16cm/H 7cm/100 cl FUSION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-3853
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe
Herst.-Nr.:
     FRNOBW16OR
EAN/GTIN:
     6294016800257
Suchbegriffe:
Schale 16cm/H 7cm/100 cl FUSION RAK...
Schale 16cm/H 7cm/100 cl FUSION FIRE ORANGE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 19,17*
Lager 8054
4 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 15,96*
€ 19,75*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 118,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.