Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Salzstreuer H 6.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-3820
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe
Herst.-Nr.:
     AZSKSS01YE
EAN/GTIN:
     6294016803852
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Salzstreuer H 6.5 cm AZTEK GELB
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Salz-Streuer, Salzstreuer, gewürz streuer, Salzstreuer H 6.5 cm RAK Porcelain Europe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 20,30*
Lager 8054
24
6
€ 12,90*
ab € 17,84*
€ 22,89*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 137,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.