Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfefferstreuer H 6.5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-3778
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe
Herst.-Nr.:
     AZSKPS01RD
EAN/GTIN:
     6294016803678
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer
Pfefferstreuer H 6.5 cm AZTEK ROT
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Pfeffer-Streuer, Pfefferstreuer, gewürz streuer, Pfefferstreuer H 6.5 cm RAK Porcelain Europe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,81*
€ 20,28*
Lager 8054
24
6
€ 12,90*
ab € 17,83*
€ 22,87*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 137,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.