Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eierbecher Ø 8cm/H 8.7cm /2cl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eierbecher Ø 8cm/H 8.7cm /2cl
Artikel-Nr.:
     8054-26858
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     BCBVEG01
EAN/GTIN:
     6294016851754
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher
Eierbecher Ø 8cm/H 8.7cm /2cl LE BALLET~ BRAVURA WEISS
Weitere Suchbegriffe: Eierbecher Ø 8cm/H 8.7cm /2cl RAK Porcelain Europe SA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
4 Tage
24
12
€ 12,90*
ab € 10,64*
€ 13,01*
16 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 18,07*
€ 21,96*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 156,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.