Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zuckerdose Princess d 10cm h 12.5cm 25cl IVORIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zuckerdose Princess d 10cm h 12.5cm 25cl IVORIS
Artikel-Nr.:
     8054-16896
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     GDSU25
EAN/GTIN:
     6294009450186
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose 0,25l
zuckerdose
Zuckerdose Princess d 10cm h 12.5cm 25cl IVORIS WEISS
Weitere Suchbegriffe: Zuckerdose Princess d 10cm h 12.5cm 25cl IVORIS RAK Porcelain Europe SA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8054
4 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 14,42*
€ 18,28*
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 16,35*
€ 20,68*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 109,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.