Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DKL f.Suppterrine BUCD23 d 23.6cm h 8cm IVORIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DKL f.Suppterrine BUCD23 d 23.6cm h 8cm IVORIS
Artikel-Nr.:
     8054-16694
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     BULD23
EAN/GTIN:
     6294009411972
Suchbegriffe:
Suppenterrinen-Deckel
Terrine-Deckel
DKL f.Suppterrine BUCD23 d 23.6cm h 8cm IVORIS BUFFET WHITE
Weitere Suchbegriffe: DKL f.Suppterrine BUCD23 d 23.6cm h 8cm IVORIS RAK Porcelain Europe SA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 18,26*
€ 22,51*
Lager 8054
4 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 20,69*
€ 25,42*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
ab 60 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 152,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.