Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale Sternf. l 13cm w13cm h4.5cm 17cl IVORIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAK Schale in Sternform 130 x 130 x 45 mm
RAK Schale in Sternform 130 x 130 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     8054-16525
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     AUSTB17BKM
EAN/GTIN:
     6294009481272
Suchbegriffe:
Schale Sternf. l 13cm w13cm h4.5cm ...
Schale Sternf. l 13cm w13cm h4.5cm 17cl IVORIS AUREA BLACK MATT
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 15,32*
Lager 8054
4 Tage
24
12
€ 12,90*
ab € 12,87*
€ 15,78*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 189,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.