Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platte eckig 3 Ringe l 46cm w18cm h1.7cm IVORIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAK Platte rechteckig 460 x 180 mm
RAK Platte rechteckig 460 x 180 mm
RAK Platte rechteckig 460 x 180 mm
Artikel-Nr.:
     8054-16512
Hersteller:
     RAK Porcelain Europe SA
Herst.-Nr.:
     AURT46IN3
EAN/GTIN:
     6294009470252
Suchbegriffe:
Platte eckig 3 Ringe l 46cm w18cm h...
Platte eckig 3 Ringe l 46cm w18cm h1.7cm IVORIS AUREA WEISS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 28,81*
€ 34,88*
Lager 8054
4 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 32,55*
€ 39,43*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 12 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 236,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,90*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.