Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Wokherd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10010430
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     231018
EAN/GTIN:
     4059486115582
Suchbegriffe:
Chinaherd
Wokherd
chinaherd
Gas-Wokherd Mod. 231018, 3 Brenner, 36 kW
Weitere Suchbegriffe: Gas-Wokherd Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.968,31*
€ 3.121,38*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 3.710,16*
€ 3.840,24*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.840,24*
€ 4.569,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.804,77*
€ 4.527,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.733,81*
€ 4.443,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.710,16*
€ 4.415,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.