Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gas-Wokherd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     8054-10010426
Hersteller:
     cookmax
Herst.-Nr.:
     231014
EAN/GTIN:
     4059486115544
Suchbegriffe:
Chinaherd
Wokherd
chinaherd
Gas-Wokherd Mod. 231014, 2 Brenner, 36 kW
Weitere Suchbegriffe: Gas-Wokherd Cookmax
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.536,81*
€ 2.840,62*
Lager 8054
24
Frei Haus
ab € 3.154,65*
€ 3.480,81*
Preise: Lager 8054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.480,81*
€ 4.142,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.425,79*
€ 4.076,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.273,90*
€ 3.895,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.204,29*
€ 3.813,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.154,65*
€ 3.754,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 8054
Versand: Lager 8054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.