Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Lager 804
>
Teile zur Krafteinleitung
>
Artikel
Druckplatte mit Dorn D=60/10mm, M6, Mat 1.4301, V2A
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
804-FMT-962.060M6
Hersteller:
Alluris
Herst.-Nr.:
FMT-962.060M6
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Probenhalter
Prüfadapter
Prüfwerkzeuge
Materialtest
Features:
Federprüfung nach DIN 2095 (Gütevorschrift für kaltgeformte Druckfedern)
Zentraler Dorn verhindert Wegspringen der Druckfeder unter Belastung
Beschreibung:
Druckplatten mit zentralem Dorn für Federprüfungen an Druckfedern mit Durchmesser von 30 mm bis 100 mm und Innengewinde zur Befestigung am Kraftaufnehmer oder mit Gewindestift auf der Objektträgerplatte. Material Edelstahl (1.4301), maximale Druckkraft 5000 N.
Der zentrale Dorn dient zur Führung der Druckfeder und vermindert die Gefahr des seitlichen Wegspringens der Feder während der Prüfung. Diese Druckplatten können ein- oder zweiseitig eingesetzt werden, wobei zu beachten ist, dass die Blocklänge L(bl) größer 10 mm bzw. 20 mm sein muss.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M6
D(a) / d(i):
60/10 mm
max. Druckkraft:
1000 N
... >
Technischer Handel
>
Lager 804
>
Probenhalter und Adapter
... >
Technischer Handel
>
Lager 804
>
Teile zur Krafteinleitung
Weitere Suchbegriffe:
Werkstofftest
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 99,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckplatte D=30mm, M10, Mat 1.4301, V2A
Alluris
FMI-923.030M10
€ 65,00*
Ähnlich
Druckplatte D=30mm, M6, Mat 1.4301, V2A
Alluris
FMI-923.030M6
€ 65,00*
Ähnlich
Druckplatte D=60mm, M10, Mat 1.4301, V2A
Alluris
FMI-923.060M10
€ 85,00*
Ähnlich
Druckplatte D=60mm, M6, Mat 1.4301, V2A
Alluris
FMI-923.060M6
€ 85,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen