Caliburn SUP integrierte Dart Flights, No6, rot
kurz und kompakt, die Caliburn SUP Flights stellen sich vor
✅ Caliburn SUP Flights, Standard Nr. 6
✅ in drei Längen verfügbar, bitte die gewünschte Variante auswählen !
✅ folgende Längen sind verfügbar: Short, 21,5mm, Tweenie, 27,5mm, Medium, 33,5mm
✅ Shaft und Flight in einem Werkstück vereint
✅ robust und pflegeleicht!
✅ präzise geformte Dart Flights
✅ 90 Grad Winkel, hochwertige Verarbeitung!
Die Caliburn SUP Integrierten Dart Flights, No. 6 setzen neue Maßstäbe in der Welt des Dartsports. Dieses innovative Design vereint Flight und Shaft in einem einzigen, nahtlosen Werkstück, das sowohl Funktionalität als auch Ästhetik perfekt miteinander verbindet.
Folgende Längen sind verfügbar: Short, 21,5mm, Tweenie, 27,5mm, Medium, 33,5mm.
Technologische Innovation - Flight und Shaft in einem Stück
Das herausragendste Merkmal der Caliburn SUP Flights ist die nahtlose Integration von Shaft und Flight. Diese Konstruktion minimiert potenzielle Schwachstellen, die bei herkömmlichen, zusammengesetzten Systemen auftreten können. Durch die Reduzierung von Verbindungsstellen wird die Haltbarkeit enorm verbessert, während gleichzeitig eine gleichbleibend hohe Leistung gewährleistet ist.
Die robuste Bauweise macht die Flights extrem langlebig und pflegeleicht. Dank der hochwertigen Materialien und der präzisen Verarbeitung bleibt die Form der Flights auch nach längerem Gebrauch unverändert. Spieler können sich darauf verlassen, dass sie auch unter intensiver Beanspruchung ihre Form und Stabilität beibehalten.
Caliburn SUP integrierte Dart Flights, No.6 Red - Ultimative Performance und Präzision für Dartspieler
Ein weiterer Vorteil der Caliburn SUP Flights ist die exakte Formgebung. Die Flights sind mit einem präzisen 90-Grad-Winkel gefertigt, um eine optimale Flugbahn zu gewährleisten. Diese Winkelgenauigkeit sorgt dafür, dass die Darts stabil in der Luft bleiben und die Genauigkeit des Wurfs verbessert wird.
Das aerodynamische Design trägt dazu bei, Luftwiderstand zu minimieren und ein konsistentes Flugverhalten zu ermöglichen. Spieler profitieren von einer außergewöhnlichen Kontrolle über ihre Darts, was besonders in kompetitiven Situationen entscheidend sein kann.
Standardform No. 6
Die Standardform Nr. 6 ist bei Dartspielern wegen ihrer Vielseitigkeit und Präzision beliebt. Diese Flights sind perfekt für ein schnelles und direktes Spiel, da sie eine bessere Kontrolle und engere Flugbahn ermöglichen.
Diese Eigenschaften machen die Caliburn SUP Flights sowohl für professionelle Spieler als auch für Hobby-Dartspieler zur ersten Wahl.
Was macht Caliburn SUP so besonders?
Die Caliburn SUP Reihe ist mehr als nur ein Flight-Shaft-System – sie ist eine revolutionäre Entwicklung im Dartsport. Mit dem Slogan What’s SUP? SUPER, SUPREME, SUPERB, SUPPORTING unterstreicht Caliburn den hohen Anspruch an Qualität und Leistung. Jedes Detail dieses Systems wurde mit Bedacht entwickelt, um Spielern eine optimale Performance zu ermöglichen.
Die von Caliburn entworfenen Flights sind speziell für Spieler gedacht, die das Beste aus ihrem Spiel herausholen möchten. Ob Anfänger oder Profi – die Caliburn SUP Flights unterstützen jeden Wurf mit Präzision und Stabilität.
Robustheit und Pflegeleichtigkeit
Dank ihrer robusten Bauweise und der Verwendung hochwertiger Materialien sind die Caliburn SUP Flights extrem widerstandsfähig. Die Form bleibt auch nach vielen Einsätzen stabil, sodass Spieler keine Kompromisse bei der Leistung eingehen müssen. Die pflegeleichte Oberfläche macht die Reinigung einfach, was die Lebensdauer der Flights zusätzlich verlängert.
Fazit: Die Caliburn SUP Flights sind ein Must-have für Dartspieler
Die Caliburn SUP Integrierten Dart Flights, No. 6 sind eine außergewöhnliche Wahl für alle, die Wert auf Präzision, Haltbarkeit und Performance legen. Das innovative Design, das Flight und Shaft in einem Werkstück vereint, bietet Spielern eine stabile und konsistente Leistung. Die präzise geformten Flights mit ihrem 90-Grad-Winkel sorgen für eine verbesserte Flugbahn und erhöhen die Genauigkeit jedes Wurfs.
Mit ihrem kompakten Format und der robusten Bauweise sind die Caliburn SUP Flights ideal für Spieler, die ihre Leistung auf das nächste Level bringen möchten. Die hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Design machen sie zu einem unverzichtbaren Accessoire für jeden Dartspieler.
Ganz gleich, ob Sie in einem spannenden Turnier antreten oder in einer geselligen Runde mit Freunden spielen – mit den Caliburn SUP Flights sind Sie bestens ausgerüstet, um Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Holen Sie sich jetzt die Caliburn SUP Flights und erleben Sie die perfekte Kombination aus Präzision, Stabilität und Komfort.
Längen und Abmessungen Länge: Abmessungen: Short: 21,5mm Tweenie: 27,5mm Medium: 33,5mm Technische Daten Ausführung: Komplett in einem Bauteil Farbe: Rot System: Caliburn SUP Flights Form: No.6 Gewicht: 28 gramm Inhalt: 3 Stück