Darttasche pink schwarz, Dartbag mit Reisverschluss vorne
kurz und kompakt, unsere robuste Darttasche sich vor
✅ Dart Tasche pink schwarz für 1-3 komplett Darts!
✅ stabiles Nylon Material für die sichere Aufbewahrung !
✅ pflegeleicht, Abmessungen ca.190 x 110 x 50mm !
✅ Designed in England, Made in China!
✅ robuste Version, hochwertige Verarbeitung!
Die Darttasche, auch bekannt als Dartcase, ist ein unverzichtbares Accessoire für jeden Dartspieler. Mit den Abmessungen von mm bietet sie ausreichend Platz um Zubehör wie Flights, Schäfte und natürlich die Dartpfeile im kompletten Zustand inklusive Flights stoßsicher zu verstauen. Der kleine Dartkoffer bzw. das Dartcase ist aus robustem Nylon Material gefertigt, was dafür sorgt, dass es eine lange Lebensdauer hat und den Dartspieler lange begleitet. Mit etwas Geschick bekommt man auch 6 komplette Dartpfeile unter z.B. 3 nach unten im Schaumstoff und drei darüber.
Neben der sicheren Aufbewahrung von Zubehör und Dartpfeilen bietet die Darttasche auch den Vorteil, dass sie leicht zu reinigen ist. Es ist wichtig, dass das Zubehör sauber und hygienisch aufbewahrt wird, um eine maximale Leistung beim Spiel zu gewährleisten. Mit der Darttasche können Dartspieler sicherstellen, dass ihr Zubehör immer geschützt und griffbereit ist.
Egal ob auf dem Weg zum Turnier oder zum nächsten Dartabend mit Freunden, mit der Darttasche ist das Equipment immer sicher und gleich griffbereit.
Die Darttasche ist nicht nur praktisch, sondern auch ästhetisch ansprechend. Es gibt verschiedene Designs und Farben zur Auswahl, die es ermöglichen, die Darttasche an den persönlichen Geschmack und Stil anzupassen. Egal ob klassisch und schlicht oder bunt und auffällig - es gibt fast für jeden Geschmack das passende Dartcase.
Das Innenleben der Darttasche ist so konzipiert, dass es eine sichere Verwahrung der Dartpfeile gewährleistet. Die Pfeile können schnell und einfach entnommen werden, so dass der Dartspieler während des Spiels nicht unnötig Zeit verliert. Das Innenleben des Cases ist so gestaltet, dass die Dartpfeile nicht durcheinander geraten und immer an ihrem Platz bleiben.
Neben den Dartpfeilen können auch andere Accessoires wie Flights und Schäfte sicher in der Darttasche aufbewahrt werden. Dies ist besonders wichtig, da Flights und Schäfte oft verloren gehen oder beschädigt werden. Mit der Darttasche kann der Dartspieler sicherstellen, dass sein Zubehör immer an einem sicheren Ort aufbewahrt wird und nicht verloren geht.
Das Material der Darttasche ist sehr widerstandsfähig und hält auch Stößen und Erschütterungen stand. Dies ist besonders wichtig, da das Zubehör beim Transport oft stark beansprucht wird. Mit der Darttasche können Dartspieler sicherstellen, dass ihr Zubehör immer sicher und geschützt ist.
Die Darttasche ist auch ein ideales Geschenk für jeden Dartspieler. Es ist ein praktisches Accessoire, das jeder gebrauchen kann und das jeden Dartspieler bei seinen Spielen begleitet. Mit der Darttasche können Dartspieler sicherstellen, dass ihr Zubehör immer sicher und griffbereit ist, so dass sie sich voll und ganz auf ihr Spiel konzentrieren können.
Zusammenfassend ist die Darttasche ein unverzichtbares Accessoire für jeden Dartspieler.
Darttasche für 3 komplette Dartpfeile, für Steeldart und/oder Softdart geeignet
Technische Daten für den Darttasche pink schwarz Ausführung: Darttasche mit Reisverschluß Art: für 1-3 komplett Dartpfeile Farbe: Schwarz System: Darttasche Nylon Gewicht: ca. 205 Gramm Abmessungen: ca. 190 x 110 x 50mm
Inhalt der Lieferung: Darttasche in pink schwarz, ohne Inhalt