Darttasche, Dartbag schwarz mit grünem Reisverschluss
kurz und kompakt, unsere kleine Darttasche stellt sich vor
✅ Dart Tasche schwarz grün für 3 komplett Dartpfeile!
✅ stabiles EVA Material für die perfekte Aufbewahrung !
✅ pflegeleicht, Abmessungen ca. 210 x 85 x 48mm !
✅ Designed in England, Made in China!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!
Die kleine schwarze grüne Darttasche, auch bekannt als Dartcase, ist ein unverzichtbares Accessoire für fast jeden Dartspieler. Mit Abmessungen von 210 x 85 x 48 mm bietet das Case ausreichend Platz, um Zubehör wie Dartflights, Shafts und natürlich die Dartpfeile selbst sicher zu verstauen. Der kleine Dartkoffer bzw. das Dartcase ist aus robustem EVA Material gefertigt, was dafür sorgt, dass es eine lange Lebensdauer hat und den Dartspieler lange begleitet.
Neben der sicheren Verwahrung von Zubehör und Dartpfeilen bietet die Darttasche auch den Vorteil, dass sie leicht zu reinigen ist. Es ist wichtig, dass das Zubehör sauber und hygienisch aufbewahrt wird, um eine maximale Leistung beim Spiel zu gewährleisten. Mit der Darttasche können Dartspieler sicherstellen, dass ihr Zubehör immer sauber und griffbereit ist.
Eine weitere praktische Eigenschaft der Darttasche ist die kleine Metallöse, die im Lieferumfang enthalten ist. Die Metallöse kann z.B. für ein zusätzliches Flightcase, Trageriemen etc. verwendet werden. Egal ob auf dem Weg zum Ligaspiel, Turnier oder zum nächsten Dartabend mit Freunden, mit der Darttasche ist das Equipment immer sicher und griffbereit.
Die Darttasche ist nicht nur praktisch, sondern auch ästhetisch ansprechend. Es gibt verschiedene Designs und Farben zur Auswahl, die es ermöglichen, die Darttasche an den persönlichen Geschmack und Stil anzupassen. Egal ob klassisch und schlicht oder bunt und auffällig - es gibt für jeden Geschmack das passende Dartcase.
Das Innenleben der Darttasche ist so konzipiert, dass es eine sichere Verwahrung der Dartpfeile gewährleistet. Die Pfeile können schnell und einfach entnommen werden, so dass der Dartspieler während des Spiels nicht unnötig Zeit verliert. Das Innenleben des Cases ist so gestaltet, dass die Dartpfeile nicht durcheinander geraten und immer an ihrem Platz bleiben.
Neben den Dartpfeilen können auch andere Accessoires wie Flights und Schäfte sicher in der Darttasche aufbewahrt werden. Dies ist besonders wichtig, da Flights und Schäfte oft verloren gehen oder beschädigt werden. Mit der Darttasche kann der Dartspieler sicherstellen, dass sein Zubehör immer an einem sicheren Ort aufbewahrt wird und nicht verloren geht.
Das Material der Darttasche ist sehr widerstandsfähig und hält auch Stößen und Erschütterungen stand. Dies ist besonders wichtig, da das Zubehör beim Transport oft stark beansprucht wird. Mit der Darttasche können Dartspieler sicherstellen, dass ihr Zubehör immer sicher und geschützt ist.
Die Darttasche ist auch ein ideales Geschenk für jeden Dartspieler. Es ist ein praktisches Accessoire, das jeder gebrauchen kann und das jeden Dartspieler bei seinen Spielen unterstützt. Mit der Darttasche können Dartspieler sicherstellen, dass ihr Zubehör immer sicher und griffbereit ist, so dass sie sich voll und ganz auf ihr Spiel konzentrieren können.
Zusammenfassend ist die Darttasche ein unverzichtbares Accessoire für jeden Dartspieler
Darttasche für 3 komplette Dartpfeile, für Steeldart und/oder Softdart geeignet
Dieses Dartcase hat folgende Größe:
21 x 8,5 x 4,8 cm
Farbe: schwarz grün, ohne Zubehör
Durch das EVA-Material hast du so ein strapazierfähiges Dartetui.
In diesem Case bekommt man 3 zusammengebaute Pfeile gut geschützt unter.
Außerdem findet man noch Platz für Flights, Schäfte etc.