Dart Flight und Schaft System rosa, Flight & Shaft in einem Stück vereint
kurz und kompakt, unser Flight und Schaft System Anti Stress Schaft stellt sich vor
✅ Rosa Anti Stress Dart Shaft und Flight in einem Werkstück!
✅ mittelweicher Dartflight und Schaft !
✅ Robust und pflegeleicht da Schaft und Flights aus einem Stück gefertigt !
✅ HD180-HD200, 200 Micron, mit 2BA Standard Gewinde!
✅ 90 Grad Winkel, hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!
Flight & Shaft System, die integrierte Flight Schaft Lösung Farbe Rosa
Der Dartflight & Schaft in einem Stück vereint. Die neuen integrierten Flight & Shaft sind extra langliebig und mittelweich konstruiert, auch bei intensiven Dartboard-Herausforderungen können sie dadurch gut mithalten bzw. standhalten. Dieses neuartige Flight- und Schaftsystem zeichnet sich durch eine nahezu optimale Gewichtsverteilung, ein reduziertes Durchbiegen der Flights und fast unschlagbare Stabilität aus. Freu Dich auf jede Menge Spaß beim Darten, Stressfrei mit dem integrierten Shaft und Flight System. Es gibt bis zu 8 verschiedene Flightfarben zur Verfügung, von weiß, schwarz, Rosa bzw. Pink, rot, hellblau, grün, purple bzw. lila, bis gelb!
Dart Flight & Shaft, moulded All-In-One System, Rosa 28mm
Die Welt des Dartspielens hat sich in den letzten Jahren ständig weiterentwickelt und bietet nun mehr Möglichkeiten denn je zuvor. Eine dieser aufregenden Neuerungen ist die Integration von dem Dartflight und dem Schaft in einem Werkstück, wie es auch bei den neuen Fenix Flight und Schaft System integrierte Dart Shaft und Flights der Fall ist. Mit ihrer präzisen farbigen Materialqualität und der flexiblen Materialstärke, stellen diese Dart Flights eine aufregende Innovation in der Welt des Dartspiels dar. Finde auch Du das perfekte SetUp für Deine Dartpfeile!
Das neue Fenix Flight und Schaft System sind das Ergebnis einer perfekten Kombination der bewährten Shafts und Flight in einem einzigartigen neuen Systemteil. Sie sind mit dem gängigen 2BA Schraubgewinde ausgestattet und stellen somit eine hervorragende Option für alle Dartspieler dar, die eine schnelle und einfache Möglichkeit suchen, ihre Dart Flights optimiert zu wechseln. Mit der Integration von Schaft und Flight in einem Werkstück gehören teils leicht abfallende Dart Flights vom Dartschaft nun endgültig der Vergangenheit an.
Doch was macht die Fenix Dart Flight und Schaft System integrierten Dart Flights so besonders? Einer der wichtigsten Vorteile dieser neuen Dart Flights ist ihre Festigkeit und Stabilität. Da Schäfte und Flights miteinander fest verbunden sind, gibt es keine Möglichkeit mehr für den Flight, sich vom Schaft zu lösen. Dies führt zu einem stressfreieren Dartspielen und ermöglicht es den Spielern, sich voll auf ihr Spiel zu konzentrieren, ohne sich Gedanken über die Haltbarkeit ihrer Dart Shafts und Flights machen zu müssen.
Ein weiterer Vorteil der Fenix Flight und Schaft System integrierten Dart Flights ist ihre präzise Herstellung. Mit einer flexiblen Materialstärke und einer präzisen Materialqualität bieten diese Dart Flights hervorragende Flugeigenschaften und eine perfekte Passform. Dies bedeutet, dass die Dartpfeile jederzeit ähnlich in der gewünschten Flugbahn fliegen und der Dartspieler ein hohes Maß an Kontrolle über seine Dartwürfe hat.
Neben der Festigkeit und der Präzision iast das Fenix Flight und Schaft Systems auch äußerst langlebig. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und die präzise Herstellung sind diese Dart Flights in der Lage, den Belastungen eines intensiven Dartspiels standzuhalten. Dies kann zu einer wesentlich längeren Lebensdauer der Dartflights führen und reduziert gleichzeitig die Kosten für den Kauf von Shafts und Dart Flights.
Die Fenix Flight und Schaft System integrierten Dart Flights sind auch vom Design ansprechend, in vielen verschiedenen Farbkombinationen verfügbar. Mit einer präzisen, mittelweichen Materialqualität sind diese Dart Flights in der Lage, jedem Dartpfeil ein fast einzigartiges Aussehen zu verleihen. Dartspieler können aus einer Vielzahl von Farben wählen, um ihr individuelles Dart-Set zu erstellen und ihr Spiel noch persönlicher zu gestalten.
Zusammenfassend sind die neuen Fenix Flight und Schaft System integrierten Dart Flights eine aufregende Neuerung in der Welt des Dartspielens. Mit ihrer Festigkeit, Präzision, Langlebigkeit und Ästhetik bieten sie eine hervorragende Option für Dartspieler, die auf der Suche nach einem Upgrade ihrer Dartpfeile sind. Mit diesen Dart Flights können auch Sie das Dartspielen stressfreier gestalten. Durch den nahezu immer exakten 90 Grad Winkel der Flights kann oft eine noch bessere Performance und Treffsicherheit beim Dartspiel erzielt werden
Technische Daten für das Fenix Flight und Schaft System Dartflight mit Schaft Ausführung: komplett in einem Bauteil Art: Größe M, ca. HD180-HD200 Farbe: Rosa / pink System: Fenix Flight und Schaft System Gewicht: ca. 1,39 Gramm Abmessungen: 28mm, Länge Gesamt 74,1mm, Breite 33,4mm
Molded Dart Flights and Shafts, das integrierte Dart System Fenix Flight und Schaft System Integrated Dartschaft, Schaft und Flight integriert
Inhalt der Lieferung: 3 Schäfte inklusive Flights, Made in China
Fenix Molded Flights and Shafts 28mm
XQmax Fenix molded flights and shafts, 28mm. With XQmax Fenix logo print on flight. Set of 3. Shaft without ring.
COLOUR Pink
EAN: 8719407107862 SKU: QD8201820