REDDRAGON Peter Wright Snakebite Dart Flights Kollektion Set
kurz und kompakt, unser 5x3 Peter Wright Snakebite Flights Dart Flight Set stellt sich vor
✅ HD100 Flight, das leichte Gewicht bei guter Verarbeitung!
✅ 100 Micron Materialstärke pro Dart-Flight !
✅ Peter Wright Snakebite Flights !
✅ gewohnt hoher Red Dragon Flights Standard !
✅ hochwertige Verarbeitung !
Eine geballte Ladung Peter Wright Snakebite Dartflights im 5er Set, bestehend aus 3 Stück verschiedenen Dartflights ! Tune auch Du deine Dartpfeile im Peter Wright Snakebite Flights Design. Das einzigartiges Flightdesign aus hochwertigem HD100, dem 100 Micron Metallic Material, erhältlich in verschiedenen und hervorragenden Farbkombinationen mit der Materialstärke: HD 100 / 100 Micron in der Flightform: 44 x 34mm. Die hochwertigen Standard Dartflights in der 100 Micron bzw. HD100 Materialstärke.
✅ Dartflights Peter Wright Snakebite Flights Design 5er Set
Unsere Dartflights von Red Dragon in der Peter Wright Snakebite Flights Standard Flights Ausführung Mega Standard punkten durch die hohe Verarbeitungsqualität und die saubere Verpackung. Der schwarze Hintergrund wird perfekt durch den grünen und weißen Druck in Szene gestellt.
Technische Daten für die Flights Red Dragon Material: Kunststoff / Polyester Stärke: HD / 100 Micron Farbe: schwarz / weiß / rot / grau System: Dart Flight Standard Gewicht: 0,70 Gramm
Abmessungen:
ca. 44 x 34mm
Flight Thema: Red Dragon Peter Wright Snakebite Flights, Red Dragon Delta Flight X0797, 5021921097837