Winmau Fusion Flight, Standard, dunkelgrau, medium, 34mm
✅ Winmau Fusion Dart Flight and Shaft System einteilig
✅ die neuen Winmau Fusion Dartlights und Schäfte in einem Stück
✅ Winmau Fusion Shaft und Flight Standard
✅ kein Streß, pflegeleicht da aus einem Werkstück gefertigt !
✅ HD180-200, 180-200 Micron, 2BA Standard Gewinde!
✅ hochwertige Verarbeitung, gute Verpackung!
Winmau Flight, stability, control Fusion Dartflights, dunkelgrau, medium 34mm
Voll im Trend: die neuen Winmau Fusion Dartflights werden einteilig gefertigt d.h. Schaft und Flight bestehen aus einem Werkstück, der Dartflight und der Dartshaft sind aus einem Teil gefertigt und somit fest verbunden! Keine leicht lösende und lästige Verbindung mehr zwischen Dartflight und Schaft, das Geheimnis ist die neue Verbindung vom Dartshaft und Dartflight in einem Verbundstück! Das Nonplusultra an sportlicher Leistung für den Dart Sportler. Komplett integriertes Schaft- und Flugsystem mit perfektem 90-Grad-Flügeldesign für eine gleichmäßige Flugbahn. Fortschrittliche Polymere sorgen für erstklassige Haltbarkeit und Durchbiegungskontrolle.
Das Winmau Fusion FLIGHT SYSTEM medium 34mm, dunkelgrau
Winmau: Darts Fusion Flight System: Farbe dunkelgrau
Marke: Winmau England
Flight Größe: medium Standard
Winmau Fusion Integrated Flight & Shaft Standard Shape
Das neue Winmau Fusion integrierte Flight- und Schaft System: flugstarke All-in-One-Flight- und Schaftsystem im design starken Gewand von Winmau England. Kurz die wichtigsten Features der präzisionsgeformten Systemteile:
Extrem leicht: die Winmau Flights sind leichter als die meisten anderen Flight und Schaftsysteme auf dem Markt und können dadurch oft einen noch gleichmäßigeren Wurf erzielen.
Das designstarke Winmau Fusion-System der Flight des Fusion ist hinten so konzipiert, dass er sich bewegen könnte wenn er von einem anderen Dartpfeil getroffen werden sollt, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Robin-Hood-Wurf bzw. Abprallers deutlich verringert wird.
Der präzise 90° Grad Winkel vom Dartflight durch das neue Fusion Spritzgussverfahren sorgen dafür, dass die Schäfte mit den Dartflights gleich nach dem Auspacken als auch nahezu während der gesamten Spieldauer einen perfekten 90-Grad-Winkel aufweisen. Eine lange Lebensdauer kann vorausgesagt werden (natürlich immer Abhängig vom Wurfstil)
Lange Haltbarkeit die durchdachten Materialstärken an der Vorderen- und Hinteren Kante der Dartflights kann oft erheblich die Haltbarkeit im Vergleich zu Standard Dartflights mit z.B. 75, 100 oder 150HD sowie HD180 erhöhen.
Die 3 Fusion-System Flight Größen: Kurz 22mm, medium 28mm und Lang 34mm, immer nur der Abstand vom Schaftanfang bis zum Flightanfang gemessen.
Das Winmau Darts Fusion Flight System gibt es in den trendigen Farben dunkelgrau, dunkelgrau, transparent, orange, grün sowie Blau
Das durchdachte Design vom Winmau Fusion Dartflight, ermöglicht dass sich der Pfeil noch etwas leicht bewegen kann, wenn er von einem Robin-Hood-Wurf bzw. einem anderen Dartpfeil getroffen wird, wodurch die Wahrscheinlichkeit eines Abprallens stark verringert wird.
Technische Daten für den Winmau Dartflight mit Schaft Ausführung: Polycarbonat komplett in einem Bauteil Art: medium 34mm, ca. HD180-200 Farbe: dunkelgrau / dark grey smoke System: Winmau Fusion Integrated Flight & Shaft Gewicht: ca. Gramm Abmessungen: Länge Gesamt mm, Breite mm
Winmau Integrated Dartschaft, Schaft und Flight integriert, dunkelgrau, Winmau 8791, EAN Code 5023231021007